ポール取付金具 WV-Q188

ポール取付金具 WV-Q188 Panasonic(パナソニック)

本金具は、カメラまたはカメラ用取付金具を直径80mmから200mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。

付属品取扱説明書1式、固定用バンド3本、補助バンド1本、落下防止ワイヤー固定金具1個、M10×30mm六角穴付ねじ5本、M6×16mm六角穴付ねじ2本、M5×20mmねじ5本、M4×16mmねじ×4本、M3×10mmねじ×2本 質量(kg)約1.2 使用温度範囲(℃)-50~+60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×230×70 仕上アルミダイカスト、ファインシルバー 取付可能ポール径(Φmm)(丸形状)80~200 内容量1個
注意
※各種ねじの本数はそれぞれ予備ねじ1本を含んでいます。
※本金具の設置では、固定用バンドを締め付けるためにトルクレンチ(別途調達)が必要です。
※M10またはM6六角穴付ねじをご使用の場合は六角レンチ(別途調達)が必要です。
※本金具は、設置場所の振動・風などの影響を考慮し、必要な強度を有するポールに取り付けてください。
※強度不足や経年変化のある木材や樹脂ポール等には取付けないでください。
※本金具を設置後は1年に1回をめやすに、以下の内容についてご確認ください。
※取り付け状態が傾いたり、ゆがんだり、ずれたりしていないこと。
※本金具および固定用バンドの破損や、著しい錆びなどが発生していないこと。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41662749 WV-Q188
30,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする