ラックマウント金具 WV-Q202

ラックマウント金具 WV-Q202 Panasonic(パナソニック)

ネットワークディスクレコーダー(以下、レコーダー)WJ-NX200 シリーズ(別売り)、
WJ-NX300シリーズ(別売り)専用のラックマウント金具(2個 1組)です。EIA19型ラックに取り付け可能です。
本機は、レコーダーWJ-NX100シリーズ(別売り)やネットワークビデオデコーダーWJ-GXD300(別売り)の縦置き設置や壁取り付けに使用します。

付属品取扱説明書1枚、ラックマウント金具取付けねじ(M3×10mm)4本、ラックマウント金具取付けねじ(M4×10mm)4本 質量(g)約90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×88×30 仕上ソリッドメタリック塗装鋼板 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41662758 WV-Q202
7,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする