DBK DBKの オフィス家具 DBKの デスク・テーブル DBKの 研修・学習用デスク 学校ひきだしNW(手さげ・じしゃく付き) パステル 学校ひきだしNW(手さげ・じしゃく付き) パステル 注文コード 取付位置を変えられる中仕切り付き。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×345×60 質量(g)630(包装資材含む) 材質本体、中仕切り:再生PP 手さげ:PE 磁石:プラスチックマグネット 付属品中仕切り グリーン購入法適合 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 041437 041438 色 選択解除 パステルピンクパステルブルー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41726065 041437 パステルブルー ¥1,100 取扱い終了特別運賃 41726074 041438 パステルピンク ¥1,100 取扱い終了返品不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください デスク・テーブル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NBD脇机 3段 ホワイト/ホワイト Y2K 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ NBD片袖机 1400 ホワイト/ホワイト Y2K 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ キャスター付き リフティングセンターテーブル 【NIVEL-ナイベル-】 ホームテイスト 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ NBD片袖机 1200 ホワイト/ブラック Y2K 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ NBD片袖机 1200 ナチュラル/ホワイト Y2K 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ NBD脇机 3段 ナチュラル/ブラック Y2K 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ ブックキャリー 「コンテ」 本体+ケース3個 三和製作所 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 税込¥6,268~ ¥5,698~ (4) NBD片袖机 1000 ホワイト/ホワイト Y2K 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ NBD片袖机 1000 ナチュラル/ブラック Y2K 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ リフトアップデスク サンワサプライ 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ テーブル 天板 ノーブランド 税込¥9,348~ ¥8,498~ NBD片袖机 1200 ホワイト/ホワイト Y2K 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ NBD片袖机 1400 ナチュラル/ホワイト Y2K 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ デスクトップ 透明ボード 馬印 税込¥18,678~ ¥16,980~ NBD片袖机 1000 ナチュラル/ホワイト Y2K 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ NBD片袖机 1400 ホワイト/ブラック Y2K 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ NBD片袖机 1000 ホワイト/ブラック Y2K 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ モニター上下ラック タワー 2段 ブラック 山崎実業 税込¥6,930 ¥6,300 バスケットへ コーヒーテーブル高さ60cm ホームテイスト 税込¥4,838 ¥4,398 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具デスク・テーブル研修・学習用デスク学習机・研修机 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります パネル一体型デスク 学習机・研修机 シェアする マイページ 最近見た商品