DBK 学校ひきだしNW(手さげ・じしゃく付き) 学校ひきだしNW(手さげ・じしゃく付き) 商品レビューを投稿する 取付位置を変えられる中仕切り付き。 付属品 中仕切り 材質 本体、中仕切り:再生PP 手さげ:PE 磁石:プラスチックマグネット 質量(g) 630(包装資材含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 465×345×60 内容量 1個 注意 ※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。 ・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。 ・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。 ・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 3 件中 1 - 3 件 注文 コード 品番 選択解除 041404 041406 041407 色 選択解除 イエロー オレンジ ブルー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 41726178 041404 ブルー ¥1,100 ¥899 1 ¥899 41726187 041406 オレンジ ¥1,100 ¥899 1 ¥899 41726196 041407 イエロー ¥1,100 ¥899 1 ¥899 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具デスク・テーブル研修・学習用デスク学習机・研修机 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 学校ひきだしNW(手さげ・じしゃく付き) パステル DBK ¥899 (0) 2. スタディーデスク1人用 アール・エフ・ヤマカワ ¥7,990 (1) 3. つながるパッチン!おどうぐばこ(手さげ付) デビカ ¥699 (1) 4. フラットデスク ナカバヤシ ¥4,590〜 (32) 5. 洗浄剤 エアコン用 中性タイプ モノタロウ ¥3,490 (70) 6. A4おどうぐばこ 新入学 学童用品 お道具箱 アーテック(学校教材・教育玩具) ¥799 (0) 7. 研修用デスク W750×D500 アール・エフ・ヤマカワ ¥9,590 (0) 8. おどうぐばこ クツワ ¥729 (0) 9. スクール&セミナーデスク イノウエ(ファニチャー) ¥7,790 (2) 10. トレーコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) ¥1,590〜 (0) 11. 教室用机 LION (ライオン事務器) ¥19,900 (0) 12. ファイル・バインダー 観察学習 クリップボード ストラップ・ポケット付 プラス(文具) ¥919 (0) 13. フラットデスク モノタロウ ¥4,390〜 (38) 14. スモール研修用デスクU ループ脚 アール・エフ・ヤマカワ ¥7,390〜 (0) 15. レイメイたんけんボード レイメイ藤井 ¥889 (0) 16. 背もたれカバー(防災ずきん用) アーテック(学校教材・教育玩具) ¥819 (0) 17. 上棚付きデスク YAMAZEN(山善) ¥16,900 (0) 18. デスクトレーワイド コクヨ ¥1,890 (13) 19. スモール研修用デスクU L字脚 アール・エフ・ヤマカワ ¥7,890 (1) 20. デスクワゴン 3段 モノタロウ ¥9,990 (22) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。