曜日別特売

フラットレンジ

フラットレンジ - ユアサ(ユアサプライムス)
質量(kg)
12.3
出力(W)
500/650(50/60Hz)
消費電力(W)
950/1300(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48.5×354×28.6
庫内容量(L)
18
年間消費電力量(kWh/年)
59.5(50/60Hz)
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41706535PRE-101F
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする