マルチ環境計測器

マルチ環境計測器 - testo(テストー)マルチ環境計測器 - testo(テストー)マルチ環境計測器 - testo(テストー)

シンプルなメニューで直観的な操作が可能。標準分光視感効率V(ラムダ)特性をもつセンサで照度を測定
DIN EN 13032-1、DIN5032-7 Class Cに準拠
測定場所に設置しやすい滑り止め付きプローブ。データは本体内蔵メモリに記録され、USBで出力可能
取替式デジタルプローブで多様な用途に対応可能

測定範囲(NTC)-40℃~150℃、(K熱電対)-200~1370℃外形寸法(mm)154×65×32精度NTC:±0.4℃(-40 ~-25.1℃)、±0.3℃(-25~+74.9℃)、±0.4℃(+75~+99.9℃)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)K熱電対:±(0.3℃+測定値の0.3%)動作時間12時間内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417803330563 4402
121,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする