オズマ
デジタル表記機能付リチウム充電器 10000mAh Type-Cケーブル ブラック
USBポート数
2個口
充電端子
Type-C
給電端子
USB
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
出力
入力
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41730265
LUMW100-SCCJSK
10000
5V/2.1A
5V/2A
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください