LB LUSEM
HDMI Opticalケーブル用DVIジェンダー
HDMI OpticalケーブルのHDMIジェンダーとDVIジェンダーとの取り換えが可能です。
外部給電用USBケーブルも付属しています。
付属品
外部給電用USBケーブル
適合機種
DVI-D シングルリンク端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機
色
黒
コネクタ形状
DVIオス - HDMIメス
機能
HDR対応
伝送速度(Gbps)
32.4
対応解像度
1920×1200
オス形状
DVI
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス - オス
内容量
1セット
注意
出力機器と入力機器の接続するコネクタ側が決まっております。また、品番LHM2-PTのケーブルにのみ使用可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41741849
611-T0023B TX&611-R0024C RX
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください