RP901 ワイヤレス UHF帯RFID Bluetooth接続ポケットリーダー

RP901 ワイヤレス UHF帯RFID Bluetooth接続ポケットリーダー unitech

UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。免許申請不要、特定小電力無線局(250mW出力以下)に対応。
満充電で、12時間以上の動作時間、最大75,000回のスキャンが可能です。
交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等、さまざまな現場での長時間運用に対応します。
購入後、すぐに使えるAndroid端末用RFIDアプリ”TagAccess”をメーカーHPにて無償公開しています。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など インターフェースPAN(SPP/HID)、マイクロ USB(HID/VCP) 読取方式無線(複数タグ / 単一タグモード) 仕様アクセサリ:バッテリパック、リストストラップ、マイクロUSB - USB ケーブル、1 および 5 スロット充電クレードル (オプション) セット内容標準:RP901 ワイヤレス UHF RFID リーダー本体 、リストストラップ、マイクロ USB ケーブル、バッテリ 材質PC 長さ(mm)109.3 幅(mm)281 高さ(mm)51.4 質量(g)106(バッテリ込み) 温度(℃)充電:0~40 バッテリー3.7V、 1100mAh、 リチウムバッテリ メモリー2MB 読取距離:100cm前後(RFID タグによる) 相対湿度0~95% (結露無いこと) 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-20~+60 充電時間(時間)4(完全充電) 動作時間6000 スキャン 耐衝撃性1.2m 動作電圧3.7VDC 周波数(MHz)921.0~922.2(7チャンネル) アンテナUHF コンパクトアンテナ プロトコルRFID:EPCglobal Class1 Gen2、 ISO/IEC 18000-6C RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EMC:VCCI、RF:ELEC、ESD:4KV コンタクト、 8KV エアー放電テスト後正常動作 無線通信方式PAN 2.1+EDR インジケータLED インジケータ / トリガ & ファンクションボタン / バイブレータ / オーディオトーン 通信距離(m)10(見通し) 動作温度範囲(℃)-10 ~+50 商品タイプワイヤレス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41753444 RP901-43H810G
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41753444 RP901-43H810G 85315668 RP902-43F8S0G RP902-43F8S0G RP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター unitech 85315668 RP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター unitech 1個 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする