セッティングの必要も無く、キットを取付けるだけで最高速がアップ出来ます。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57632646 | 02-01-7027 | 57680955 | 02-01-7027 | ![]() | ハイスピードプーリーキット レッツ4/パレット/バスケット・V50 | TAKEGAWA(武川) | 1セット | ¥6,798 欠品中税込¥7,478 | 注文コードが変更になりました |
CA4AAへの取付けです。同時にデイトなのVベルトを交換したため細かな詳細は分かりませんが、スロットル全開ではないもものの、65km/hは出るようになりました。60km/hは常時出ます。下り坂では70km/h越となるかもしれませんが、まだ、慣し運転中です。今後が楽しみです。(但しウエイトローラーが軽いので重めのものに調整が必用です。
CA47Aに取り付けました。評判が悪かったのでちょと心配でしたが、軽く組み込んだ状態ですが52km→65km/hは出てるのではないでしょうか。インジェクション車でも60km/超えるのでコスパ高いです。
付属のウエイトローラは軽すぎてTOPスピードになりません。ウエイトローラーを34.5gにしたけど63km/m程度(ベルトは純正より1mm減ってます)。でも下り坂では70km/h出ます。ローラーを重くし、ベルトをデイトナ製にしたので、今後の走りが楽しみです。現在ならし運転中でねので結果は分かりません。
ランプレートのセンターがずれており、ランプレートの向き次第ではプーリボスが入らず使用出来ません。
初期不良ですね。
また武川のスライドピースは3日もしない内に粉砕しますので、形状の合う他社スライドピースを使用する事を強く勧めます。