ステンレス柄杓(SUS304製)

ステンレス柄杓(SUS304製) コクゴ

内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
柄長さ(mm)
容量(L)
上径(Φ)×高さH(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41762219 0.5L 250 0.5 120×80
5,600
 
 
取扱い終了
41762228 0.5L 500 0.5 120×80
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
41762237 0.5L 1000 0.5 120×80
7,400
 
 
取扱い終了
41762246 1L 250 1 150×80
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41762255 1L 500 1 150×80
6,500
 
 
取扱い終了
41762264 1L 1000 1 150×80
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41762273 2L 250 2 170×100
8,700
 
 
取扱い終了
41762289 2L 500 2 170×100
9,700
 
 
取扱い終了

返品不可
41762298 2L 1000 2 170×100
11,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41762219 0.5L 06857681 - - 口付杓 オオモリ 06857681 口付杓 オオモリ 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました
41762228 0.5L 06857715 - - 口付杓 オオモリ 06857715 口付杓 オオモリ 1個 7,498 税込8,248 注文コードが変更になりました
41762237 0.5L 06857742 - - 口付杓 オオモリ 06857742 口付杓 オオモリ 1個 9,590 税込10,549 注文コードが変更になりました
41762246 1L 06857697 - - 口付杓 オオモリ 06857697 口付杓 オオモリ 1個 7,898 税込8,688 注文コードが変更になりました
41762255 1L 02843285 - - 口付杓 オオモリ 02843285 口付杓 オオモリ 1個 7,498 税込8,248 注文コードが変更になりました
41762264 1L 06857751 - - 口付杓 オオモリ 06857751 口付杓 オオモリ 1個 11,900 税込13,090 注文コードが変更になりました
41762273 2L 06857706 - - 口付杓 オオモリ 06857706 口付杓 オオモリ 1個 8,990 税込9,889 注文コードが変更になりました
41762289 2L 06857733 - - 口付杓 オオモリ 06857733 口付杓 オオモリ 1個 9,900 税込10,890 注文コードが変更になりました
41762298 2L 06857767 - - 口付杓 オオモリ 06857767 口付杓 オオモリ 1個 14,900 税込16,390 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする