コクゴ
PTFEアスピレーター
PTFEアスピレータは、水道の蛇口にソケットをつけてアピレーターに接続して使用します。
金属製とことなり、水アカ、さびが発生しません。
耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)
PTFE
枝管外径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口
上部接続口(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41764258
14Φ
-
14
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41764267
PT1/4
上部:PT1/4
-
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください