コクゴ
コーティングラボジャッキ
上部天板のみ弗素樹脂コーティング(グリーン)されています。
耐荷重(kg)
20
最高高さ(mm)
250
最低高さ(mm)
75
タイプ
ノブ式
伸縮範囲(mm)
75~250
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41771039
150×150mm
150×150
¥
12,900
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
41771048
180×180mm
180×180
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41771057
200×200mm
200×200
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください