軟質ビニールチューブ(PVC)

軟質ビニールチューブ(PVC) - コクゴ
(7件のレビュー)

透明で柔軟軽量です。
サイズが豊富です。

透明
全47種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
内容量
47種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417729562×41巻(200m)2×44
6,300
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
417729652×41巻(1m)2×44
41
35
39(税込)
当日出荷
417729743×51巻(200m)3×55
7,200
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
417729833×51巻(1m)3×55
47
43
47(税込)
当日出荷
417729993×61巻(100m)3×66
5,800
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
417730084×61巻(200m)4×66
8,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
417730174×61巻(1m)4×66
54
49
54(税込)
当日出荷
417730264×81巻(100m)4×88
8,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
417730355×71巻(200m)5×77
9,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
417730445×71巻(1m)5×77
52
47
52(税込)
当日出荷
417730535×81巻(100m)5×88
7,300
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
417730695×81巻(1m)5×88
72
66
73(税込)
3日以内出荷
返品不可
417730785×91巻(100m)5×99
11,100
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
417730876×81巻(200m)6×88
11,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
417730966×81巻(1m)6×88
62
56
62(税込)
当日出荷
417731056×101巻(100m)6×1010
13,000
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
417731237×91巻(100m)7×99
6,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
417731397×91巻(1m)7×99
88
80
88(税込)
当日出荷
417731488×111巻(100m)8×1111
11,400
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
417731578×111巻(1m)8×1111
150
149
164(税込)
当日出荷
417731668×121巻(100m)8×1212
16,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
417731759×121巻(100m)9×1212
12,800
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
417731849×121巻(1m)9×1212
166
159
175(税込)
当日出荷
4177319310×131巻(100m)10×1313
14,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
4177320910×131巻(1m)10×1313
185
179
197(税込)
当日出荷
4177321810×141巻(100m)10×1414
19,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
4177322710×141巻(1m)10×1414
250
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
4177323612×151巻(100m)12×1515
17,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
4177324512×151巻(1m)12×1515
225
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
4177325412×161巻(100m)12×1616
22,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
4177326312×181巻(100m)12×1818
36,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
4177327915×181巻(50m)15×1818
10,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
4177328815×181巻(1m)15×1818
266
249
274(税込)
当日出荷
4177329715×191巻(50m)15×1919
15,500
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
4177330618×221巻(50m)18×2222
17,900
17,880
19,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
4177331519×251巻(50m)19×2525
38,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
4177332420×251巻(50m)20×2525
36,800
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
4177333325×301巻(1m)25×3030
880
759
835(税込)
当日出荷
4177334925×301巻(50m)25×3030
34,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4177335832×381巻(1m)32×3838
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
4177336732×381巻(50m)32×3838
50,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
4177337638×441巻(1m)38×4444
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
4177338538×441巻(50m)38×4444
58,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4177339445×521巻(1m)45×5252
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
4177340345×521巻(50m)45×5252
82,300
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
4177341950×581巻(1m)50×5858
2,600
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
417731146×121巻(100m)6×1212
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41773096
2024-05-15
用途: ブレーキオイルのエア抜き時に使用してみました
金融・保険業

やや、硬い感じは有りますが、透明性が落ちたりはしていません。

対象商品 : 41773419
2021-10-29
用途: 排水部の修理
飲食業

排水桝の修理で、排水をバイパスするために使用。
思っていたよりは固かったが、近所では手に入らないので助かる。

対象商品 : 41773017
2021-06-09
用途: バイク整備
建設業・工事業

硬さが程よく有り、細さの割に使い勝手は良いです。
問題無く使用出来ます。

対象商品 : 41773288
2021-11-08
用途: バイクのメンテナンス時
建設業・工事業

思ったよりも腰が弱い感じがしましたが、普通に使い易いと思います。

対象商品 : 41773008
2021-05-06
用途: 木工作業時に
サービス業

一巻きになっているのでとても使いやすくロスが少なくて済み保管がしやすくありがたい商品です。

対象商品 : 41773288
2021-07-08
用途: 水配管
教育・研究機関

長さが1mか100m単位となっています.もう少しバラエティがあると良いと思います.

対象商品 : 41773245
2020-09-06
用途: 手芸
製造業

フラワー ペーパーを作る際、フローラルワイヤーに被せて通し太さと透明感を出しました。緑の茎に透明感が出てきれいに仕上がりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする