竹糸くんアームカバー 20
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れています。汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくいです。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワークなどオフィス作業、自動車・トラックなどの運転に。
トラスコ品番114-9442
厚さ(mm)5
材質/仕上レーヨン、ゴム、スパン糸
色グレー
タイプ全長20cmタイプ
幅(cm)9
長さ(cm)20
紫外線遮断率(%)98
特性クール、吸汗速乾
内容量1双
作業服 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41776614 | NO.TK01-GY | 58465592 | - |
![]() |
竹糸くんアームカバー | 三重化学工業 | 1双 | ¥529 税込¥582 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27