エンセダン乳剤

エンセダン乳剤 シンジェンタジャパン

広範囲のスペクトラムを有する有機リン系殺虫剤です。
食毒および接触毒の2つの作用性を持ちます。
ハダニにも高い効果を示します。

有効成分プロフェノホス40.0% 性状淡黄色澄明可乳化油状液体 農林水産省登録第(号)16314 適合病害虫(ばれいしょ)ヨトウムシ、テントウムシダマシ、アブラムシ類、(かんしょ)ナカジロシタバ、ハスモンヨトウ、(てんさい)ヨトウムシ、カメノコハムシ、ナミハダニ、(茶)チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノキイロアザミウマ、チャノホソガ、チャノミドリヒメヨコバイ、カンザワハダニ、ヨモギエダシャク、チャノホコリダニ、(つばき類)チャドクガ、(ガーベラ)ミカンキイロアザミウマ 毒劇区分普通物 剤形乳剤 内容量1個(500mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41777043 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする