LEDダウンライト100形集光温白色

LEDダウンライト100形集光温白色 Panasonic(パナソニック)

色温度(K)3500 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 内容量1個
お気に入りに追加
45件中 1~45件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41836367 LSEB5722LE1 7.3 - 107.5 0.14(100V) 80
10,700
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷
41799303 LGB74401LB1 11.9 100 73.1 0.12 80
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41799319 LGB74401LE1 10.6 100 82.1 0.18 80
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41799364 LGB74406LB1 11.9 100 74.1 0.12 80
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41799373 LGB74406LE1 10.6 100 83.2 0.18 80
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41799425 LGB74411LB1 11.9 100 69.4 0.12 80
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41799434 LGB74411LE1 10.6 100 78 0.18 80
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41799486 LGB74416LB1 10 100 71.9 0.1 80
19,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41799495 LGB74416LE1 8.8 100 81.7 0.16 80
18,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41799547 LGB74421LB1 11.9 100 72.7 0.12 80
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41799556 LGB74421LE1 10.6 100 81.6 0.18 80
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41799608 LGB74431LB1 11.9 100 72.2 0.12 80
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41799617 LGB74431LE1 10.6 100 81.1 0.18 80
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41799845 LGB74611LB1 8.3 100 64.4 0.09 80
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41799854 LGB74611LE1 7.4 100 72.2 0.14 80
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41800649 LGB76411LB1 8.2 100 95.7 0.09 80
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41800658 LGB76411LE1 7.3 100 107.5 0.14 80
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41800703 LGB76416LB1 8.2 100 84.1 0.09 80
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41800719 LGB76416LE1 7.3 100 94.5 0.14 80
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41800764 LGB76431LB1 8.2 100 91.4 0.09 80
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
41800773 LGB76431LE1 7.4 100 101.3 0.14 80
11,100
 
 
取扱い終了

返品不可
41800825 LGB76461LB1 8.2 100 89.6 0.09 80
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41800834 LGB76461LE1 7.4 100 99.3 0.14 80
13,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41800886 LGB76481LB1 8.3 100 94.5 0.09 45~65
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41800895 LGB76481LE1 7.3 100 107.5 0.14 45~65
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41800938 LGB76486LE1 7.3 100 94.5 0.14 45~65
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41801096 LGB76601LB1 10.9 100 69.2 0.11 80
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41801105 LGB76601LE1 10 100 75.5 0.16 80
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41801157 LGB76606LB1 10.9 100 59.6 0.11 80
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41801166 LGB76606LE1 10 100 65 0.16 80
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41802198 LGB74471LB1 10 100 72.4 0.1 100
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41802207 LGB74471LE1 8.8 100 82.2 0.16 100
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41802259 LGB74476LB1 10 100 68.6 0.1 100
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41802268 LGB74476LE1 8.8 100 77.9 0.16 100
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41802313 LGB74481LB1 10 100 72.4 0.1 100
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41802329 LGB74481LE1 8.8 100 82.2 0.16 100
20,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41802496 LGB76471LB1 8.2 100 89.6 0.09 100
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41802505 LGB76471LE1 7.4 100 99.3 0.14 100
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41802557 LGB76476LB1 8.2 100 73.1 0.09 100
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41802566 LGB76476LE1 7.4 100 81 0.14 100
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41836245 LSEB5067LB1 11.9、【60形LEDユニットE】7.6 100 73.1 0.12、【60形LEDユニットE】0.08 80
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41836254 LSEB5067LE1 10.6、【100形LEDユニットE】6.3 100 82.1 0.18、【100形LEDユニットE】0.12 80
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41836358 LSEB5722LB1 8.2 - 95.7 0.09(100V) 80
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41836419 LSEB5728LB1 8.3 - 94.5 0.09 45~65
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41836428 LSEB5728LE1 7.3 - 107.5 0.14(100V) 45~65(板厚12.5mmの場合は52.5、板厚25mmの場合は65必要)
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする