LED門柱灯40形電球色

LED門柱灯40形電球色 Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

電圧(V)100 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41815053 LGW56908BZ 4.3 アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスカバー(乳白つや消し) 155 2.3 200
34,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41815069 LGW56908SZ 4.3 アルミダイカスト(シルバーグレーメタリック)/ガラスカバー(乳白つや消し) 155 2.3 200
34,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41815017 LGW56009BF 4.4 アクリルカバー(乳白)/プラスチック(オフブラック) 96 0.64 126
18,500
 
 
取扱い終了
41815026 LGW56009SF 4.4 アクリルカバー(乳白)/プラスチック枠(シルバーメタリック) 96 0.64 126
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41815035 LGW56905B 5 アクリルカバー(透明)/アルミダイカスト(オフブラック) Φ147 1.7 412
39,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41815044 LGW56905W 5 アクリルカバー(透明)/アルミダイカスト(ホワイト) Φ147 1.7 412
39,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41815078 LGW56934BZ 4.4 ガラスカバー(乳白つや消し)/アルミダイカスト(オフブラック) Φ145 1.1 250
29,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41815087 LGW56935AZ 4.4 アルミダイカスト(ダークブラウンメタリック)/ガラスカバー(透明) Φ145 1.1 250
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41815376 LGWJ56001F 4.4 アクリルカバー(乳白)/アルミ(オフブラック) 97 0.9 197
31,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41815385 LGWJ56009BF 4.4 プラスチック(オフブラック)/アクリルカバー(乳白) 96 0.62 126
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41815394 LGWJ56009SF 4.4 プラスチック枠(シルバーメタリック)/プラスチック本体(オフブラック)/アクリルカバー(乳白) 96 0.62 126
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41815403 LGWJ56934BZ 4.4 ガラスカバー(乳白つや消し)/アルミダイカスト(オフブラック) Φ145 1.1 250
32,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41815419 LGWJ56935AZ 4.4 ガラスカバー(透明)/アルミダイカスト(ダークブラウンメタリック) Φ145 1.1 250
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41815428 LGWJ56935BZ 4.4 ガラスカバー(透明)/アルミダイカスト(オフブラック) Φ145 1.1 250
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41815437 LGWJ56935WZ 4.4 ガラスカバー(透明)/アルミダイカスト(ホワイト) Φ145 1.1 250
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41815446 LGWJ56975Z 4.9 ガラスグローブ(乳白つや消し)/アルミダイカスト(オフブラック) Φ218 2.2 246
31,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41815053 LGW56908BZ 65166099 LGW56908BF LGW56908BF LED電球4.3WX1門柱灯電球色 Panasonic(パナソニック) 65166099 LED電球4.3WX1門柱灯電球色 Panasonic(パナソニック) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41815069 LGW56908SZ 65166108 LGW56908SF LGW56908SF LED電球4.3WX1門柱灯電球色 Panasonic(パナソニック) 65166108 LED電球4.3WX1門柱灯電球色 Panasonic(パナソニック) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41815017
2021-06-09
用途:
現状品からの交換
製造業

容易に交換ができ、据え付けにも特別に加工を加えることなく設置完了。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする