LEDユニット40形ペンダント直付

LEDユニット40形ペンダント直付 Panasonic(パナソニック)

電圧(V)AC100 消費電力(W)4.3 幅(mm)Φ155 質量(kg)0.8 【プラスチックセード】アンバー・一部つや消し 高さ(mm)135 フランジコード収納型 全高(mm)700~1200 コード長さ(mm)500 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)44.6 入力電流(A)0.09 光束(Lm)192 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインVintage 演色指数(Ra)95 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55まで 器具相当40形電球1灯 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41838589 LSEB3124LE1
19,300
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする