曜日別特売
LSEB3124LE1 LEDユニット40形ペンダント直付 Panasonic(パナソニック) 41838589

LEDユニット40形ペンダント直付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41838589
品番
LSEB3124LE1
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
幅(mm)
Φ155
質量(kg)
0.8
【プラスチックセード】アンバー・一部つや消し
高さ(mm)
135
フランジ
コード収納型
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.3
全高(mm)
700~1200
コード長さ(mm)
500
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
44.6
入力電流(A)
0.09
光束(Lm)
192
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
デザイン
Vintage
演色指数(Ra)
95
調光の可否
傾斜天井取付角度(°)
55まで
器具相当
40形電球1灯
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする