iD 40形LED本体フリー 単体

iD 40形LED本体フリー 単体 Panasonic(パナソニック) iD 40形LED本体フリー 単体 Panasonic(パナソニック)

仕様プラスユニット取付可能、天井埋込型、遮光角:横方向30度、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。 長さ(mm)1261 材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴長(mm)1235 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
埋込穴幅(mm)
埋込高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41846578 NNLK42762J 170 150 111
14,500
4,798
5,278 (税込)
3日以内出荷
41846587 NNLK42764J 238 220 119
15,800
5,298
5,828 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする