D&S100・150・200形中角30K

D&S100・150・200形中角30K Panasonic(パナソニック)

電圧(V)100 消費電力(W)7.2 光源色電球色 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.6 取付方式埋込型 分類ダウン&スポット レンズハイブリッドフレネルレンズ 首振角度(°)約75 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)72.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)525 直下近接限度(cm)30 適合ランプLED200形 演色指数(Ra)85 調光率(%)5~100 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)128 配光タイプ中角タイプ 器具相当HID35形器具相当 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲約330度 照度角18度 内容量1個
注意
※電源ユニット別売
※調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41873573 NTS41123W
13,500
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする