モノタロウ

変換ケーブル DisplayPort⇒VGA

変換ケーブル DisplayPort⇒VGA - モノタロウ変換ケーブル DisplayPort⇒VGA - モノタロウ変換ケーブル DisplayPort⇒VGA - モノタロウ
(7件のレビュー)

パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません)
DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。

ケーブル長(cm)約20オス形状DisplayPortメス形状VGA(mini D-Sub15pin)材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクターケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールド対応解像度最大:1920×1080/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2DisplayPort内容量1個
注意
※VGA出力をDisplayPortに変換はできません
※表示できる解像度は接続するディスプレイなどに依存します
※音声は出力できません
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41882567MC-DPVGA20
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

変換ケーブル DisplayPort⇒VGA.
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41882567
2024-03-22
用途: プロジェクター投影

VGA出力端子のないPCからVGA入力のプロジェクタに接続させるため購入しました。
この類には詳しくなくて色々迷いましたが、PCにDP1出力があったのでそこからVGA変換できるアダプタを探してこちらに行きつきました。他にも色々あったのですがこちらが一番安価で動作にも問題ありませんでした。

対象商品 : 41882567
2023-08-28
用途: PCとモニターの接続用
サービス業

VGA端子の無い本体とVGA端子しかないディスプレイを接続するための変換用として購入、他メーカーよりかなり安価に購入できましたが、普通に使用できます。

対象商品 : 41882567
2022-10-04
用途: PCのグラボとモニターの接続
有限会社にしき工芸社

スムーズに接続できてグラボが使用出来たので大変満足してます

対象商品 : 41882567
2021-06-21
用途: モニター拡張

モニター2台接続するため購入。ディスプレイポート対応でこの価格はありがたいです。

対象商品 : 41882567
2020-08-26
用途: 液晶ディスプレイの取り付け

購入したPCが、DVIポートとDispayポートしかなく、DVIモニター1台とアナログモニター1台を接続するために購入しました。Dispayポート→VGA変換。

対象商品 : 41882567
2020-12-17
用途: 共有PCの2画面化に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の安価で作動も問題ないため、いい買い物をしたと思います。

対象商品 : 41882567
2019-10-13
用途: パソコン2画面表示の為
自動車・二輪車・自転車関連業

差し込むだけで問題なく使用出来ております
パソコン業務が非常にやり易くなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする