モノタロウ

アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI

アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI - モノタロウアクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI - モノタロウアクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI - モノタロウアクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI - モノタロウ
(3件のレビュー)

パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド。

ケーブル長(cm)約20オス形状DisplayPortメス形状HDMI(Type-A19pin)仕様アクティブ変換ケーブル材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなどケーブル外径(Φmm)約5シールド3重シールド対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(Type-A19pin)コネクタ2DisplayPort内容量1個
注意
※HDMI出力からDisplayPortに変換はできません
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41882585MC-DPHDMIA20
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り1091点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41882585
2024-06-10
用途: 備品

部署違いで使用していたPCを異動の為事務所に設置するために購入しました。
専用のモニターから汎用モニターに接続出来るようになり助かりました。
コスト面も良いです。

対象商品 : 41882585
2023-09-12
用途: 職場の事務作業PC用
製造業

職場デスクトップPCでスクエアディスプレイ→ワイドディスプレイに数台まとめて変更のため変換ケーブル必要になり検索したところ、低価格で掲載あったので購入。
デスクトップPCで使用のため一度接続してしまえば抜き差しする場面も無く、問題なく使用出来ています。
また必要な場合には、同型を購入したいので継続的に掲載・供給いただけるとありがたいです。

2021-03-04
用途: PC→TVモニター投影
製造業

社内で共用。抜き差しが多くなれば、コードとポート接続部の曲げ回数が多くなるため、ある程度消耗品と割り切っている。なのでこの値段(家電量販店の2/3くらい?)は有り難い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする