リューター(日本精密機械工作) リューター(日本精密機械工作)の 研磨材 リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨 リューター(日本精密機械工作)の 軸付ヤスリ スーパー砥石 スーパー砥石 注文コード 鋼、ステンレス、銅、アルミニューム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨用に適しています。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。 粒度#3000 軸径(Φmm)3 色ライトグレー 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 結合剤樹脂 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 G5016 G5116 寸法(mm) 選択解除 50100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41882996 G5016 50 ¥2,560 取扱い終了返品不可 41883005 G5116 100 ¥4,800 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダイヤモンドバー メタリッジバー MB ニューレジストン 税込¥2,858~ ¥2,598~ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥2,858~ ¥2,598~ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥857~ ¥779~ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥1,022~ ¥929~ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥1,318~ ¥1,198~ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥1,428~ ¥1,298~ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥714~ ¥649~ ミニフラップホイル ニューレジストン 税込¥3,628~ ¥3,298~ フェルトバフ ソフトタイプ NSK(ナカニシ) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ フェルトバフ ハードタイプ NSK(ナカニシ) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 卓上グラインダ用 切削盤用 GC NORITAKE(ノリタケ) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ”スカットディスク S/C”アルミナタイプ AC 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線) サンフレックス 税込¥549~ ¥499~ 超硬カッターΦ3mm軸クロスカット10本セット ST-TOOLS 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥1,318~ ¥1,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材軸付研磨軸付ヤスリ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります ロータリーバー 軸付砥石 軸付ダイヤモンド砥石 軸付ブラシ フラップホイール 軸付ペーパー フェルトバフ 軸付ヤスリ ホルダー装着タイプ(バンド) シェアする マイページ 最近見た商品