MCO
カテ6LANケーブル RoHS2対応 ヨリ線 ストレート全結線
プラグのツメを保護する保護カバー付き。高速規格であるカテゴリー6に対応。
用途
PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能
プラグ形状
8極8芯、RJ-45プラグ
適合伝送帯域
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
内容量
1個
注意
※ケーブルを抜き挿しする際は、プラグ部分に強い力を加えないでください。 ケーブルが抜けなくなる恐れがあります。配線の際はケーブルを極度に折り曲げないようご注意ください。本製品は再加工できません。 また、加工用のプラグは販売しておりません。
全9種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
7
10
15
20
30
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
結線方式
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41896689
TWN-601BL
CAT6
1
約5
あり
ブルー
ストレート全結線
より線(撚線)
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41896698
TWN-602BL
CAT6
2
約5
あり
ブルー
ストレート全結線
より線(撚線)
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
41896707
TWN-603BL
CAT6
3
約5
あり
ブルー
ストレート全結線
より線(撚線)
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
41896716
TWN-605BL
CAT6
5
約5
あり
ブルー
ストレート全結線
より線(撚線)
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41896734
TWN-610BL
CAT6
10
約5
あり
ブルー
ストレート全結線
より線(撚線)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41896725
TWN-607BL
カテゴリ6
7
約5
あり
ブルー
ストレート全結線
より線(撚線)
オープン
取扱い終了
41896743
TWN-615BL
カテゴリ6
15
約5
あり
ブルー
ストレート全結線
より線(撚線)
オープン
取扱い終了
41896759
TWN-620BL
カテゴリ6
20
約5
あり
ブルー
ストレート全結線
より線(撚線)
オープン
取扱い終了
41896768
TWN-630BL
CAT6
30
約5
あり
ブルー
ストレート全結線
より線(撚線)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください