ホットショーケース

ホットショーケース エイシン電機

TKG品番9-0827-0501 付属品ケーキバット10インチ6枚、網21枚取6枚 材質ステンレス 高さ(mm)470 奥行(mm)350 間口(mm)600 電源(V)単相100 消費電力(W)390 温度調節範囲(℃)30~90(サーモ可変式) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41902964 ED-8
145,000
139,800
153,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする