若泉漆器
モダントレー モスグリーン
キング塗(肉持ちがあり、ゴム状のタッチで、耐擦傷性に優れており、ベタつかず、その上ノンスリップ作用もあります。)。ノンスリップ加工
TKG品番
9-0860-0701
材質
ABS樹脂
色
モスグリーン
高さ(mm)
46
質量(g)
515
短辺(mm)
192
長辺(mm)
442
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
底:435×187
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41915424
1-108-3
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません