若泉漆器
錦盛皿 清流塗
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。陶器「陶器調塗物シリーズ」陶器風に強化塗りを施しておりハガレにくく、陶器に比べて軽いうえにワレにくく、グレードの高い商品です。
形状
丸型
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
注意
※洗浄機不可(6寸のみ耐熱ABS樹脂製です。)
全10種類を絞り込む
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱ABS樹脂・熱可塑性樹脂
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41915494
1-685- 1
177
33
耐熱ABS樹脂・熱可塑性樹脂
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41915503
1-685- 2
208
34
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41915519
1-685- 3
240
35
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41915528
1-685- 4
270
38
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41915537
1-685- 5
297
42
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
¥
4,950
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41915546
1-685- 6
334
44
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
¥
6,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41915555
1-685- 7
360
49
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
¥
6,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41915564
1-685- 8
393
47
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
¥
7,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41915573
1-685- 9
423
48
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
¥
9,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41915589
1-685-10
453
48
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
¥
9,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。