若泉漆器
8寸角盆 黒布目天朱
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番
9-2009-1001
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
高さ(mm)
15
質量(g)
219
短辺(mm)
239
長辺(mm)
239
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
注意
※洗浄機不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41915966
B-7-36
¥
1,350
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません