アクティブ弁当 ワイン内黒

アクティブ弁当 ワイン内黒 若泉漆器

洗浄機使用可能。耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。商品は箱のみです。中仕切は別売

TKG品番9-2158-0101 材質耐熱ABS樹脂 質量(g)585 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×273×58 耐熱温度(℃)100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41917217 C-7
5,350
4,898
5,388 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする