千葉工業所
フードスライサー
ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ等のスライスに最適。
付属品
研磨機、フードプレッサー
厚さ(mm)
スライス:0~15
質量(kg)
14
電源(V)
100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
530×440×350
消費電力(W)
90
刃径(Φmm)
丸:250
作動方式
手動式
定格時間
30分
切断寸法(mm)
230×h160
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41919204
D-25R
¥
230,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください