電気 ペットウォーマー

電気 ペットウォーマー 日本ヒーター販売

「高さ49cm」のスモールタイプ。お酒の販売用にいかがですか。蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。加温時間:約2時間36分・扉:前後面ドア式。

TKG品番9-0829-0101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×425×484 材質HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス 質量(kg)9 電源(V)単相100 消費電力(W)310 安全装置過昇防止装置(復帰ボタン式) 設定温度(℃)55±4℃(外気温度20℃の時) 収納数350缶飲料:30本上段15本(3列×5本)、下段15本(3列×5本)/190~250缶飲料:36本、上段18本(3列×6本)、下段18本(3列×6本) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41921155 SW30-E2
57,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする