アイリスオーヤマ
ダイヤモンドハードアノダイズド 3点セット
サイズ(cm)
【フライパン】24、【片手鍋】18、【ガラス蓋】18
適合
41957318
セット内容
フライパン26センチ、鍋18センチ、マルチハンドル
色
ホワイト
アズワン品番
64-8928-09
満水容量(L)
【フライパン】1.9、【片手鍋】2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41957318
ISN-SE3
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください