和風LEDペンダントライト段調光タイプ8畳用
電球の種類LED
定格消費電力(W)34
仕様LED一体型
材質檜・ポリエステル強化和紙
質量(kg)1.6
取付引掛シーリング取付可能
高さ(mm)110
径(Φmm)425
スイッチスイッチ付:全灯→エコ点灯→常夜灯→消
全高(mm)285~685
色温度(K)6500
適合床面積~8畳
エネルギー消費効率(Lm/W)113.7
LED寿命(時間)40000
光色昼光色
調光方式段調光
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3869
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
内容量1台
注意
※調光器不可。