LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) 40形 直付型 逆富士タイプ 150幅
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
内容量1セット
一体型LED(逆富士) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41958596 | MY-WV470430/N AHTN | 78631185 | MY-WV470530/N AHTN |
![]() |
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) | 三菱電機 | 1セット | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
41958605 | MY-WV450430/N AHTN | 78631194 | MY-WV450530/N AHTN |
![]() |
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) | 三菱電機 | 1セット | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
41958614 | MY-WV425430/N AHTN | 78631219 | MY-WV425530/N AHTN |
![]() |
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) | 三菱電機 | 1セット | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
41958623 | MY-WV440430/N AHTN | 78631203 | MY-WV440530/N AHTN |
![]() |
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) | 三菱電機 | 1セット | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
41958639 | MY-WV420430/N AHTN | 78631228 | MY-WV420530/N AHTN |
![]() |
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) | 三菱電機 | 1セット | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |