ロッドホルダーデュアル8ワイド
1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。
リアホルダーはグリップ径22~32mm、ティップ側は16mmまで対応。
フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。
ホルダーは90度回転で脱着可能。
86cmのワイドホルダーはIF50BK(別売)で最大10本まで増設できる。
ホルダー位置は前後左右に移動が可能。
ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。
IF17より20cmワイドサイズ。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 4450
- 最大積載量(kg)
- 【フレーム部】7
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1650×1240×200
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット
注意
※ご購入前に必ずカーメイトの最新適合表でご確認ください。カー用品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41959269 | IF18 | 81728425 | IF28BK | ![]() | IF 28 BK ロッドホルダーデュアル8ワイド | カーメイト | 1セット | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |























