本体画像
カーメイト
IF 28 BK ロッドホルダーデュアル8ワイド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
81728425
品番
IF28BK
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
2ピースも確実にホールドするデュアルホールドタイプのブラック仕様の5本積み。 バス、シーバス、オフショアからフライロッドも積載可能。
用途
・2ピースロッドを同時固定:バット側・ティップ側を同時にホールドできるデュアルホールド仕様で、素早くしっかり固定できます。
・大容量ワイドタイプ(標準8本/最大10本):ヨコフレーム1000mmでミニバン・ワンボックスに対応。別売IF58BK使用で最大10本まで増設可能、各種ロッド(バス・トラウト・シーバス・オフショア・フライ)に対応。
・安心のリア固定(ワンタッチクランプ):全周を押さえてロックする構造で走行中も外れにくい設計。グリップ径22~32mm、ティップ径16mmまで対応。
・耐久性の高いフロントJフック:ゴムバンド式で2段階調整が可能。ロッド径に合わせて最適にホールド(バット16mm/ティップ8mmまで対応)。
・調整・脱着が簡単で使い勝手◎:ホルダー位置は前後左右に移動可能。リアは90度回転で簡単着脱、レバー式クロスホルダーで取付調整容易。別売アダプターでアシストグリップを外さず装着可。最大積載重量7kg。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご購入前に必ずカーメイトの最新適合表でご確認ください。