LED防犯灯

LED防犯灯 JAPPY
(1件のレビュー)

樹脂タイプ、超軽量・節電型。

定格電力(W)8 材質【本体】ASA樹脂、【グローブ】アクリル(透明) 質量(kg)0.95 色温度(K)5000 光束(Lm)840 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41959777 JLE-133-8L1
12,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

安全を照らす!LED防犯灯『高効率モデル』

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41959777
2021-05-12
用途:
駐車場の外灯用
有限会社八銀 様 (不動産業)

以前の20W蛍光管のものより大きすぎず、丁度よいサイズです。防犯に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする