WLアプリコットF1A
洗練されたスリムボディに最新機能を凝縮したウォシュレット最上位モデル。
色ホワイト
タイプオート便器洗浄付タイプ
機能【清潔(除菌)】便器きれい・ノズルきれい・きれい仕上げ・セルフクリーニング、【清潔(防汚)】プレミスト・クリーン便座(継ぎ目なし)・クリーンノズル・クリーンケース・抗菌、【清掃機能】フチなしウォシュレット・便ふた着脱・本体ワンタッチ着脱・ノズルそうじ、【洗浄機能】おしり洗浄・おしりソフト洗浄・ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄・ムーブ洗浄・マッサージ洗浄・水勢調節・洗浄位置調節、【エコ機能】ダブル保温便座・スーパーおまかせ節電・タイマー節電、【快適機能】 オートパワー脱臭・脱臭・暖房便座・着座センサー・リモコン、おまかせ節電、オート便座洗浄、リモコン便座洗浄、便座/便ふたソフト閉止
内容量1セット
関連資料:
分解図(TCF4713AKRNW1)