カーテンレール ビバーチェ シングル正面付けセット

カーテンレール ビバーチェ シングル正面付けセット タチカワブラインド

使いやすい木目とカーテンを引立てるマットカラーを揃えたレール。天然木のフィニアルで温もりをプラス。
ランナーの吊環が回転するのでカーテンのひだを正面に向けて美しく納められます。
また、スライド式ランナーとフッ素樹脂加工により、滑らかな走行性と静音性を実現しています。
カーテン端部からフィニアルまでの長さを調整することができるので、バランスの良いカーテンエンドに仕上げることができます。

タイプシングル セット内容レール:1本、フィニアル:2コ、サイドカバーSR(左右):1組、α静音ランナー:30コ、α静音マグネットランナー(両開):1組・フリーストップ:2コ、ワンタッチロングシングルブラケット:5コ、取付ネジ 種別ウッドフィニアルG 騒音値(dB)43 レール長さ(m)3.1 内容量1セット
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41950099 78504 ラスティホワイト(木目)
15,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41950108 78508 ファインホワイト(木目)
15,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41950117 78512 ホワイト(木目)
15,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41950126 78516 ライトグレージュ(木目)
15,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41950135 78520 グレージュ(木目)
15,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41950144 78524 ペール(木目)
15,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41950153 78528 ナチュラル(木目)
15,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41950169 78532 ライト(木目)
15,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41950178 78536 ミディアム(木目)
15,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41950187 78540 ブラウン(木目)
15,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41950196 78544 セピア(木目)
15,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41950205 78548 ダーク(木目)
15,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41950214 78552 マットホワイト
15,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする