Dr.オリゼプリンス粒剤10

Dr.オリゼプリンス粒剤10 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)

育苗箱施用で、水稲初期・中期の主要病害虫であるいもち病、白葉枯病、もみ枯細菌病、内類褐変病、イネアザミウマ、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、コブノメイガ、イナゴ類、ニカメイチュウ、イネツトムシ、穂枯れ(ごま葉枯病菌)、ウンカ類等を同時防除できます。
育苗箱当り50g施用で、長期間にわたって高い効果を示すので、省力的、経済的です。

有効成分フィプロニル(PRTR・1 種)1.0%、プロベナゾール24.0%、鉱物質微粉等75.0% 適合作物稲(箱育苗) 農林水産省登録第(号)20007 適合病害虫いもち病、もみ枯細菌病、白葉枯病、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ニカメイチュウ、コブノメイガ、ウンカ類、イネツトムシ、イナゴ類、内穎褐変病、イネアザミウマ、穂枯れ(ごま葉枯病菌) 毒劇区分普通物 剤形粒剤 内容量1袋(1kg)
注意
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41963986 -
3,990
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする