AIRZERO Gシリーズ 35W HP6000K C-HR専用キット
C-HRのハロゲンヘッドランプを簡単にHID仕様にコンバージョンするシステムで、視認性やファッション性が向上し、消費電力を軽減させた安全で快適なHIDシステムです。
専用ステー付でバンパー脱着不要で簡単装着。
HIDバルブはハイパー6000ケルビンで通常の6000ケルビンに対し120%の光量と純白色を実現したスペシャルバルブで、夜間走行を優しくサポートします。
仕様車検対応
定格電力(W)35
色温度(K)HP6000
保証期間購入より1年間
内容量1セット
注意
※C-HR(ZYX10、NGX10、NGX50、H28.12~) ハロゲンヘッドライト車専用。