日動工業 ハンガーチャージライト ハンガーチャージライト 商品レビューを投稿する 定格光束(Lm) 3300 タイプ 業務用・屋外型 光源 LED30W バッテリー リチウムイオン 色温度(K) 6000 照度(Lx) (1m)HIGH:765、LOW:481、(5m)HIGH:40、LOW:25 使用環境温度(℃) -10〜50 照射角 (上下)140度、(左右)160度 演色指数(Ra) 73 内容量 1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 3 件中 1 - 3 件 注文 コード 品番 選択解除 BAT-H30W-L1PMSHN BAT-H30W-L1PMSHN-BOX BAT-H30W-L1PSSN-10H 付属品 質量(kg) 選択解除 3.7 4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 選択解除 283×233×390 287×233×393 バッテリー容量(Ah) 選択解除 7.8 15.6 バッテリー電圧(V) 選択解除 14.4 14.8 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 41965413 BAT-H30W-L1PSSN-10H ACアダプター、充電アダプター収納袋 4.2 283×233×390 15.6 14.4 ¥80,000 ¥48,900 1 ¥48,900 - 41965395 BAT-H30W-L1PMSHN ACアダプター、充電アダプター収納袋 3.7 287×233×393 7.8 14.8 ¥65,000 ¥39,900 1 ¥39,900 - 代替品有 41965404 BAT-H30W-L1PMSHN-BOX ACアダプター、充電アダプター収納袋、専用ハードケース 3.7 287×233×393 7.8 14.8 ¥73,000 ¥44,900 1 ¥44,900 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明作業灯投光器スタンド式投光器 代替相当品 相当品がございます、是非ご確認ください。 旧注文コード 品番 新注文コード 品番 理由 41965395BAT-H30W-L1PMSHN 61732266 BAT-H30LI-4H LEDハンガーチャージライト30W日動工業 1台 ¥39,900 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 充電式LEDライトチャージライトミニ 日動工業 ¥17,900 (1) 2. パワーチャージライトスポット 日動工業 ¥36,900 (0) 3. 充電式LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド ¥13,900 (11) 4. 充電式LEDスタンドライト マキタ ¥10,900 (11) 5. LED充電式投光器 50W NEXcell ¥29,900 (1) 6. 充電式LED 着脱式ハンガーチャージライトスポット40W マルチチェンジャー付 日動工業 ¥32,900 (0) 7. 着脱式チャージライトマルチ 日動工業 ¥31,900〜 (0) 8. 充電式LEDライト ハンガービッグアイ 日動工業 ¥29,900〜 (0) 9. 充電式LEDワークライト マキタ ¥4,390 (79) 10. フラット 投光器 富士倉 ¥2,990〜 (16) 11. LED投光器 充電サンダービーム WING ACE ¥9,990 (12) 12. 着脱式チャージライトマルチ スポット 日動工業 ¥31,900〜 (0) 13. LED充電式投光器 20W NEXcell ¥18,900〜 (0) 14. LED投光器 富士倉 ¥6,990 (21) 15. ハンガーチャージライトスポット 日動工業 ¥27,900〜 (0) 16. ワークライト LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ ¥799 (1207) 17. 充電式LED投光器 PROMOTE ¥3,690 (1) 18. ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ ¥709 (1734) 19. LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ ¥10,900〜 (13) 20. ガンツ コンパクト投光器 GENTOS ¥6,890 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。