レスキューベンチ(ブルー)

レスキューベンチ(ブルー) ユニット

担架としても、ベンチとしても使用できる。
持ち手・キャスター付で搬送も楽々。
ベンチから担架への変身がワンタッチで行えます。

仕様脚部折り畳み式 材質座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプ(紛体塗装) 質量(g)約17 耐荷重(kg)約100(担架時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ベンチ時】180.5×46.5×40、【担架時】209×46.5×19 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41967583 HO-579
オープン
139,800
153,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 5,000 / 税込 5,500
北海道地方 1 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする