曜日別特売

リミットスイッチ

リミットスイッチ - azbil(旧:山武)リミットスイッチ - azbil(旧:山武)リミットスイッチ - azbil(旧:山武)
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類調整ローラレバー接点金合金端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじヘッド形状センタニュートラル形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式単極双投 SPDT×2耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41968554VCX8003R4KLX
65,600
49,980
54,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする