azbil(旧:山武)
リミットスイッチ
仕様
●認証規格:IECEx●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G1/2)●耐熱/耐寒:耐熱
保護構造
IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類
標準ローラレバー
接点
銀
端子形状
M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状
ローラレバー
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式
2回路双断(DPDT×1)
耐食性
標準
使用湿度範囲(%RH)
95以下
内容量
1個
関連資料:
寸法、仕様情報(2.21MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41968658
1LX8001B1XHX
¥
41,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください