azbil(旧:山武)
リミットスイッチ
仕様
●認証規格:IECEx●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G3/4)●耐熱/耐寒:耐熱
保護構造
IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類
調整ローラレバー
接点
銀
端子形状
M3.5角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状
同時動作形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式
単極双投 SPDT×2
耐食性
標準
使用湿度範囲(%RH)
95以下(結露しないこと)
内容量
1個
関連資料:
寸法、仕様情報(2.21MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41968877
VCX8103B1XHX
¥
59,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください