長野計器
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 100Φ 形番:GS52
JIS規格に対応した圧力計です。
ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。
外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途
空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
内容量
1個
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
全31種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0~0.1
0~0.16
0~0.2
0~0.25
0~0.3
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~1
0~1.5
0~1.6
0~2
0~2.5
0~3.5
0~4
0~6
0~10
-0.1~0.1
-0.1~0.25
-0.1~0.4
-0.1~0.6
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接続ねじ
ケース形状
精度
使用温度範囲(℃)
圧力レンジ(MPa)
質量(g)
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41972404
GS52-231 0.1MPa
G3/8B
B枠(立型つば有り)
±1.6%F.S.
-
0~0.1
-
気体、液体
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41972413
GS52-231 0.3MPa
G3/8B
B枠(立型つば有り)
±1.6%F.S.
-
0~0.3
-
気体、液体
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41972429
GS52-231 0.5MPa
G3/8B
B枠(立型つば有り)
±1.6%F.S.
-
0~0.5
-
気体、液体
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41972438
GS52-231 0.6MPa
G3/8B
B枠(立型つば有り)
±1.6%F.S.
-
0~0.6
-
気体、液体
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41972447
GS52-231 1MPa
G3/8B
B枠(立型つば有り)
±1.6%F.S.
-
0~1
-
気体、液体
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41972456
GS52-231 1.6MPa
G3/8B
B枠(立型つば有り)
±1.6%F.S.
-
0~1.6
-
気体、液体
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41972465
GS52-231 2MPa
G3/8B
B枠(立型つば有り)
±1.6%F.S.
-
0~2
-
気体、液体
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41972474
GS52-231 2.5MPa
G3/8B
B枠(立型つば有り)
±1.6%F.S.
-
0~2.5
-
気体、液体
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13112736
GS52-131 0~4MPa
G3/8B
A枠(立型つば無し)
JIS1.6級
-5~45
0~4
400
気体 液体
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
13112745
GS52-131 0~6MPa
G3/8B
A枠(立型つば無し)
JIS1.6級
-5~45
0~6
400
気体 液体
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
13112761
GS52-231 0~4MPa
G3/8B
B枠(立型つば有り)
JIS1.6級
-5~45
0~4
400
気体 液体
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
13112770
GS52-231 0~6MPa
G3/8B
B枠(立型つば有り)
JIS1.6級
-5~45
0~6
400
気体 液体
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
13112779
GS52-131 0~10MPa
G3/8B
A枠(立型つば無し)
JIS1.6級
-5~45
0~10
400
気体 液体
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
13112788
GS52-231 0~10MPa
G3/8B
B枠(立型つば有り)
JIS1.6級
-5~45
0~10
400
気体 液体
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
13112797
GS52-131 0~0.16MPa
G3/8B
A枠(立型つば無し)
JIS1.6級
-5~45
0~0.16
400
気体 液体
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
13112806
GS52-131 0~0.25MPa
G3/8B
A枠(立型つば無し)
JIS1.6級
-5~45
0~0.25
400
気体 液体
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
13112815
GS52-131 0~2.5MPa
G3/8B
A枠(立型つば無し)
JIS1.6級
-5~45
0~2.5
400
気体 液体
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
13112831
GS52-231 0~0.16MPa
G3/8B
B枠(立型つば有り)
JIS1.6級
-5~45
0~0.16
400
気体 液体
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
13112840
GS52-231 0~0.2MPa
G3/8B
B枠(立型つば有り)
JIS1.5級相当
-5~45
0~0.2
400
気体 液体
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
13112849
GS52-231 0~0.25MPa
G3/8B
B枠(立型つば有り)
JIS1.6級
-5~45
0~0.25
400
気体 液体
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
13112858
GS52-231 0~0.4MPa
G3/8B
B枠(立型つば有り)
JIS1.6級
-5~45
0~0.4
400
気体 液体
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
13112867
GS52-231 0~1.5MPa
G3/8B
B枠(立型つば有り)
JIS1.5級相当
-5~45
0~1.5
400
気体 液体
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
13112876
GS52-231 0~3.5MPa
G3/8B
B枠(立型つば有り)
JIS1.5級相当
-5~45
0~3.5
400
気体 液体
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
13112885
GS52-131 -0.1~0.1MPa
G3/8B
A枠(立型つば無し)
JIS1.6級
-5~45
-0.1~0.1
400
気体 液体
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
13112901
GS52-131 -0.1~0.25MPa
G3/8B
A枠(立型つば無し)
JIS1.6級
-5~45
-0.1~0.25
400
気体 液体
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
13112910
GS52-131 -0.1~0.4MPa
G3/8B
A枠(立型つば無し)
JIS1.6級
-5~45
-0.1~0.4
400
気体 液体
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
13112919
GS52-131 -0.1~0.6MPa
G3/8B
A枠(立型つば無し)
JIS1.6級
-5~45
-0.1~0.6
400
気体 液体
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
13112928
GS52-231 -0.1~0.1MPa
G3/8B
B枠(立型つば有り)
JIS1.6級
-5~45
-0.1~0.1
400
気体 液体
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
13112937
GS52-231 -0.1~0.25MPa
G3/8B
B枠(立型つば有り)
JIS1.6級
-5~45
-0.1~0.25
400
気体 液体
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
13112946
GS52-231 -0.1~0.4MPa
G3/8B
B枠(立型つば有り)
JIS1.6級
-5~45
-0.1~0.4
400
気体 液体
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
13112955
GS52-231 -0.1~0.6MPa
G3/8B
B枠(立型つば有り)
JIS1.6級
-5~45
-0.1~0.6
400
気体 液体
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください