曜日別特売

喫煙専用室 標識

喫煙専用室 標識 - ユニット喫煙専用室 標識 - ユニット喫煙専用室 標識 - ユニット喫煙専用室 標識 - ユニット喫煙専用室 標識 - ユニット喫煙専用室 標識 - ユニット喫煙専用室 標識 - ユニット喫煙専用室 標識 - ユニット
(5件のレビュー)

喫煙室専用の標識です。

用途喫煙室専用に材質エコユニボード(Φ2.5mm穴4スミ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×1.2内容量1枚
全16種類を絞り込む
文字内容
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41974057803-201喫煙専用室
990819
819
901(税込)
当日出荷
41974066803-211喫煙専用室あり
990819
819
901(税込)
当日出荷
41974075803-221加熱式たばこ専用喫煙室
990759
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
41974084803-231加熱式たばこ専用喫煙室あり
990759
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
41974093803-241公衆喫煙所
990819
819
901(税込)
翌日出荷
返品不可
41974109803-251喫煙目的室/Smoking room
990819
229
アウトレット
252(税込)
当日出荷
残り8点です
41974118803-261喫煙目的室あり
990759
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
41974127803-271喫煙目的店
990759
759
835(税込)
翌日出荷
返品不可
41974136803-281喫煙目的室/Smoking room
990819
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
41974145803-291喫煙目的室あり
990759
759
835(税込)
翌日出荷
返品不可
41974154803-301喫煙目的室/Smoking area
990819
819
901(税込)
翌日出荷
返品不可
41974163803-311喫煙可能室
990759
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
41974179803-321喫煙可能室あり
990759
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
41974188803-331喫煙可能店
990759
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
41974197803-341喫煙場所
990759
539
アウトレット
593(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
41974206803-351禁煙
990759
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

喫煙専用室 標識・透明ステッカー 202001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41974154
2020-06-02
用途: 喫煙ブース工事
建設業・工事業

ビス位置があいているので固定部分と合わないため
できれば穴あけなしの方がいいです。

対象商品 : 41974057
2020-02-20
用途: 表示義務が課せられたため

発注後すぐに到着しました。掲示もでき、両面で固定し
問題ありません。字もはっきりしています。

対象商品 : 41974057
2020-03-26
用途: 喫煙室表示用
建設業・工事業

透明アクリル板仕様もあれば良いかなと思います。
両面テープを附属品で付ければ如何ですか?

対象商品 : 41974057
2019-06-07
用途: 掲示
レポートホンの極み屋製造業

改正健康増進法に基づく標識を購入。喫煙室入り口のガラス扉に両面テープで施工しました。材質がほどよい硬さで容易に施工できました。
県の通達は罰則についてが多くを占めますがテナントビルの場合、専有部分について喫煙室の表示をすればよいと理解するのに難渋しました。

対象商品 : 41974057
2020-02-03
用途: 健康増進法改正にあわせ
国際航業株式会社その他業種

薄手のシール紙だと思っていましたが届いたら結構厚かったので注文前にサイズ要確認でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする